26.2.2013
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Accessoires plastique
Capuchons plastique
Chapeaux et bouchons de protection
56783
56783.120.000
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
Chapeau et bouchon de protection Plastique Polyéthylène M12CHAP.
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Plastique
Matière technique
Polyéthylène
Poids par pièce (g)
0.053
Info
Ces chapeaux et bouchons coniques assurent une excellente protection contre la détérioration, la pollution, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dans l’application comme bouchon, la dimension b doit être au min. 5% supérieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Dans l’application comme chapeau, la dimension c doit être au min. 5% inférieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
Plastique
Matière technique
Polyéthylène
Poids par pièce (g)
0.053
Info
Ces chapeaux et bouchons coniques assurent une excellente protection contre la détérioration, la pollution, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dans l’application comme bouchon, la dimension b doit être au min. 5% supérieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Dans l’application comme chapeau, la dimension c doit être au min. 5% inférieure au trou pour les diamètres superieurs à 30 mm un ajustage plus précis peut être nécessaire.
Code Douanier
Voir
Dimensions
a
12.1
b
13.9
c
10.6
d
12.3
e
11
f
17.5
Type
M12KAP
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
56783.120.000
EAN
8715492866882
UBB
950356575502
UNSPSC
31162806