Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
G2306.320.001
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
Gedore Clé à cliquet 41 32 32 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Description complète
Numéro d'article
G2306.320.001
Isolé
Non
Hauteur
27.9
Poids
2330
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
620
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
27.9
Poids
2330
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
620
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
32
Angle de basculement arrière (°)
11.25
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
3300
Code Douanier
8204110000
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2306.320.001
EAN
4010886633922
UBB
203120530837
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
6339250