Accessoires
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
G0470.000.510
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
Cardan 510 1/2 po. longueur 72 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
12.7
Longueur (m)
71
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Largeur de clé (en pouces)
1/2 pouce
Testé selon ISO 3316
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
12.7
Longueur (m)
71
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Largeur de clé (en pouces)
1/2 pouce
Testé selon ISO 3316
Oui
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
148
Code Douanier
Voir
Type
Universal Joint
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0470.000.510
EAN
4018754013012
UBB
203122117567
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
13020000