kosmo
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
Visserie
Capuchons plastique
29390
29390.029.010
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
Capuchon pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Plastique Polyamide (nylon) 6.6 2X12-9010
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Ral
9010
Poids par pièce (g)
0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
2 mm
Marque
Fabory
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Ral
9010
Poids par pièce (g)
0.2
Info
Caractéristiques spécifiques aux capuchons pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv:
Pas de corrosion ni de saletés dans le creux à empreinte.
Aspect extérieur agréable.
Placement facile.
Utilisable plusieurs fois.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
2
d2
12
D (mm)
2
No.
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29390.029.010
EAN
8715492958389
UBB
950357125539
UNSPSC
31162806
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires