Cadenas de sécurité
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
Signes, marquages et dispositifs de consignation
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas de sécurité
9W228451
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
Cadenas cylindrique 85/30HB24 gl largeur du corps de verrou 30 mm laiton fermetu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9W228451
Couleur
Laiton
Largeur d'étrier (mm)
16
Diamètre de l'étrier (mm)
5
Largeur de serrure (mm)
30
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
23.5
Avec serrure à combinaison
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Laiton
Largeur d'étrier (mm)
16
Diamètre de l'étrier (mm)
5
Largeur de serrure (mm)
30
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
23.5
Avec serrure à combinaison
Oui
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Code Douanier
Voir
Type
Cylinder Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W228451
EAN
4003318025051
UBB
500583969257
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
2505