text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble semi-souple, 7x7 Acier inoxydable (Inox) A4 4MM-250MTR


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Principales caractéristiques · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 64.76
Packed per 1

Specifications

Diamètre 4 mm
Longueur 250 m
Marque Fabory
Principales caractéristiques · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 64.76
Code Douanier 7312102000

Dimensions

≈ Effort de rupture min. en N 9010
D (mm) 4
Poids kg/m 0.063
WR-ø 4

Article numbers

Article number 54233.040.001
EAN 4043377192752
UBB 500618151764
UNSPSC 31151505

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.