Matériel & systèmes
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
Accessoires d'architecture et accastillage
Tendeurs, câbles & terminaux
Câble métallique
54236
54236.025.001
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
Câble monotoron, 1x19 Acier inoxydable (Inox) A4 2,5MM-250MTR
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
31.88
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
2.5 mm
Longueur
250 m
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
31.88
Code Douanier
Voir
Dimensions
≈ Effort de rupture min. en N
5150
D (mm)
2.5
Poids kg/m
0.031
WR-ø
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54236.025.001
EAN
4043377192622
UBB
500621536845
UNSPSC
31151505