text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble extra souple, 7x19 Acier inoxydable (Inox) A4 4MM-250MTR


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Principales caractéristiques · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 62.8
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 250 m
Marque Fabory
Principales caractéristiques · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 62.8
Code Douanier

Dimensions

≈ Effort de rupture min. en N 8340
D (mm) 4
Poids kg/m 0.061
WR-ø 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 54232.040.001
EAN 4043377192950
UBB 500618150691
UNSPSC 31151505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.