text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burins pour le travail du bois à manche en bois


Manche en hêtre pourpre pour une plus grande durabilité.Garde de sûreté et épaulement arrondi pour plus de sécurité.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables, avec des tailles de 4 mm à 40 mm.Avec un embout de protection en plastique.Norme : ISO 2729.Manche en hêtre ergonomique tenant confortablement dans la main.Bague en acier nickelé pour éviter que le manche ne se fende.Conçu pour être utilisé avec un maillet en bois ou la paume de la main.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéro d'article S5422.160.001
Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 16
Matériau de la poignée Bois
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 16
Matériau de la poignée Bois
Marque Bahco

La description

Manche en hêtre pourpre pour une plus grande durabilité.Garde de sûreté et épaulement arrondi pour plus de sécurité.Lame meulée avec précision pour un tranchant maximum.Lame polie pour résister à la rouille.Acier durci et trempé haute qualité pour des performances durables, avec des tailles de 4 mm à 40 mm.Avec un embout de protection en plastique.Norme : ISO 2729.Manche en hêtre ergonomique tenant confortablement dans la main.Bague en acier nickelé pour éviter que le manche ne se fende.Conçu pour être utilisé avec un maillet en bois ou la paume de la main.Couvre-lame protégeant les bords de la lame lorsqu'elle n'est pas utilisée

Numéros d'articles

Numéro d'article S5422.160.001
EAN 7311518004644
UBB 400130080957
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 425-16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.