text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 125 mm perçage épaiss. de fil 0,5 mm acier 14 mm 12 500 min-¹ LESSMANN


Numéro d'article 4R766730
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Lessmann
Code Douanier
Type 473211
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Lessmann
Code Douanier
Type 473211

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R766730
EAN 4017359053225
UBB 500582219589
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844928
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.