Adaptateurs & Programmateurs
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
2O817429
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
BRENNENSTUHL SET TÉLECOMMANDE 1507450
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
La description
Set de télécommande et 3 récepteurs RCS 1000 N Comfort. Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques et lampes jusqu'à 1000W. Solution sûre et confortable pour commander à distance des appareils électriques, sans fil par une simple pression de bouton. Mettre le récepteur dans la prise réseau et insérez-y l'appareil que vous voulez commander à distance. Particulièrement bien adapté pour faire fonctionner des appareils électriques difficilement accessibles ou des lampes. Très pratique pour malades et pour personnes à mobilité réduite. Puissance de commutation 1.000 Watt. Portée jusqu'à 25m. Fréquence d'émission: 433,92MHz. Pile 12 V (type A23) pour télécommande. Protection enfants. Emballage sous blister. Piles type: 1 x A23. Quantité livrée: 1 x télécommande, 3 x récepteurs, 1 x 12 V pile A23. Système de branchement: DE.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2O817429
EAN
4007123191161
UBB
500647351088
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1507450