text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL ROULETTE BEL 4V VL-X ZW10M 1,5

Numer artykułu B6162.104.464
Section de conducteur (mm²) 1.5
Avec blocage Non
Nombre de prises avec contact de terre 0
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3

Specyfikacje

Section de conducteur (mm²) 1.5
Avec blocage Non
Nombre de prises avec contact de terre 0
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Degré de protection (IP) IP20
Enroulement de câbles automatique Non
Avec cadre porteur Non
Avec protection thermique Oui
Model Vario-Line

Opis

boite de cable ario line 10m

Numery artykułów

Numer artykułu B6162.104.464
EAN 4007123042036
UBB 240789078880
UNSPSC 26121635
Artykuł producenta nr 1104464
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.