text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl professionalLINE Lampe de travail à LED 360


Numéro d'article 7R187963
Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1.5
Type de raccordement Autre
Avec prise Oui
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Nombre de pôles 3
Matériau du boîtier Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1.5
Type de raccordement Autre
Avec prise Oui
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Nombre de pôles 3
Matériau du boîtier Plastique
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 5
Résistance aux chocs IK08
Tension nominale (V) 220 - 240
Degré de protection (IP) IP54
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 96
Température de couleur (K) ['6500', '6500']
Puissance du système (W) 47
Flux lumineux efficace (lm) 5800
Couleur de la lumière Blanc
Type de câblage Avec câblage traversant
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 30000
Avec roues Non
Marque Brennenstuhl
Code Douanier
Type Work Light

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R187963
EAN 4007123675319
UBB 500583242408
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 9171400900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.