Adaptateurs & Programmateurs
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Câbles et enrouleurs
Adaptateurs & Programmateurs
9Y231359
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
Brennenstuhl Primera-Line Compteur d'énergie Type F Prise Type C IP20 80 x 77 x 137mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9Y231359
Largeur
80
Hauteur
137
Profondeur
77
Plage de mesure de la tension/CA direct (V)
['230', '230']
Type de tension d'alimentation
CA
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour Modbus
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
80
Hauteur
137
Profondeur
77
Plage de mesure de la tension/CA direct (V)
['230', '230']
Type de tension d'alimentation
CA
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour Modbus
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Classe de protection (IP), face avant
IP20
Ampèremètre
Oui
Varmètre
Non
Compte-tours
Non
Fréquencemètre
Oui
Compteur d'impulsions
Non
Voltmètre
Oui
Appareil de mesure de la puissance effective
Oui
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Tension d'alimentation CA 50 Hz (V)
230 - 230
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
Supporte le protocole OPC UA PubSub
Non
Avec journal d'audit (audit log)
Non
Avec signature firmware
Non
Avec journal des événements de sécurité (security event log)
Non
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
Non
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS
Non
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
90283011
Model
Primera-Line
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y231359
EAN
4007123598083
UBB
500647289627
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1506600