Multiprises
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
1K431476
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
BRENNENSTUHL PARASURTENSEUR 1150610398
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
La description
Prolongateur multiprise hugo! avec parasurtenseur 19.500 A. Multicolore.Élegant.Cool. Avec parasurtension. Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 19.500 A. Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur. Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss. Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux. Prises de courant orientées à 45°, optimal pour fiches coudées. Protection enfants. Avec œillet de fixation pour montage mural. Emballage sous blister. Longueur câble: 2 m. Câble: H05VV-F 5G1,5. Longueur appr.: 57 cm. Prises: 8. Courant nominal: 16 A. Filtre antiparasites: -. Couleur: Vert. Système de branchement: DE.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K431476
EAN
4007123618590
UBB
500647338069
UNSPSC
39121031
N° Article du fabricant
1150610398