Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6139.182.720
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
Enrouleur de câble triphasé Garant 30 m H07RN-F 5 x 1,5 mm² 290 mm 2 prises de c
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B6139.182.720
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
2
Longueur de câble (m)
30
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
2
Longueur de câble (m)
30
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
5
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Nombre de prises CEE
1
Type de raccordement au secteur
CEE
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
8600
Code Douanier
Voir
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6139.182.720
EAN
4007123004287
UBB
240789072271
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1182720