Phares
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
4X786870
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
BRENNENSTUHL LAMPE LED 1171330502
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
La description
Projecteur "compact" LED CHIP ML CN 150 1S IP 54. Pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, IP54. Lampe LED et puce mobile high power 50 watts avec diffusion spéciale de la lumière pour un éclairage sur de grandes surfaces. Consommation d'énergie réduite d'environ 80% par rapport à un éclairage traditionnel. Lumière instantanée. Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure. Très longue durée de vie des LED, résistant aux chocs, sans entretien. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Avec un renfort périphérique en caoutchouc pour une protection complémentaire contre les chocs. Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer le projecteur sur trépied 1 17061 0. Facile à transporter, avec poignée. Prise avec protection enfants et clapet automatique. Interrupteur marche-arrêt pour la lampe. Carton illustré. Lampes LED incorporées. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Longueur câble: 5 m. Câble: H07RN-F 3G1,5. Puissance: 50 W. Lumen: 3400 lm. Efficacité de la lampe: 68 lm/W. Kelvin: 5700 K. Catégorie rendement énergétique: A.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X786870
EAN
4007123630646
UBB
500647319820
UNSPSC
39112006
N° Article du fabricant
1171330502