Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6130.150.180
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble G Bleu 15m VV-F AK180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B6130.150.180
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
4
Longueur de câble (m)
15
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
4
Longueur de câble (m)
15
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP20
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
8380
Code Douanier
Voir
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6130.150.180
EAN
4007123108053
UBB
500504556381
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1079180004