My Favorites
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6163.241.000
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble Enrouleur de câble automatique
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B6163.241.000
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
11
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
11
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Oui
Avec cadre porteur
Non
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
4860
Code Douanier
82079010
Type
Cable Reel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6163.241.000
EAN
4007123616664
UBB
500619965394
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1241000