text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL ÉCHAFAUDAGE 1461600

La description

Échafaudage en aluminium avec garde-corps de sécurité. mobile - réglage en hauteur - variable - sûr. Spécialement conçu pour la rénovation d'intérieur. Échafaudage avec charge admissible jusqu'à 225 kg. Grande plate-forme de travail stable. Utilisable aussi dans des escaliers. Une partie est également utilisable comme échelle simple (charge admissible jusqu'à 150 kg). Montage rapide. Faible encombrement à l'état démonté. Echelons: 1 x 6. Plat-forme: 1,5 x 0,5 m. Hauteur de la plate-forme: 0,28 - 0,8 m. Longueur échelle simple: 1,9 m. Dimensions de transport: Longueur x Largeur x Profondeur: 1,9 x 0,5 x 0,14 m. Poids approx: 25 kg.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S828130
EAN 4007123049202
UBB 500647357853
N° Article du fabricant 1461600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.