Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Pièces de machines
Boutons sphérique
Boutons sphérique ≈ DIN 319 métrique
56916
56916.060.025
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
Bouton sphérique type E DIN ≈319 E Plastique Phénol-formol (bakelite) FS31 M6X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
FS31
Couleur
Noir
Matière
Plastique
Matière technique
Phénol-formol (bakelite)
Diamètre extérieur (mm)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M6
Marque
Fabory
Classe
FS31
Couleur
Noir
Matière
Plastique
Matière technique
Phénol-formol (bakelite)
Diamètre extérieur (mm)
25
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
E
Poids par pièce (g)
13.07
Info
Avec filet intérieur en acier électro-zingué, la dimension M4 x 16 et M16 x 60 avec filet intérieur en laiton.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
d2
25
h
22.5
P
1
Epaisseur de la paroi t
13.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈319-E
Numéros d'articles
Numéro d'article
56916.060.025
EAN
8715492871367
UBB
950373096557
UNSPSC
31162801
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO