text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouton de pression à ressort avec bille et fente Acier inoxydable (Inox) M3X7

Specificaties

Diamètre M3
Longueur 7 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique

Afmetingen

d-D M3
h 0.5
L (mm) 7
n 0.4
P 0.5
Pression du ressort en N 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 56951.030.007
EAN 8715492872562
UBB 950373160569
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.