Boulons d'arrêt avec verrouillage
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Boulons d'arrêt
Boulons d'arrêt avec verrouillage
56953
56953.100.017
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
Boulon d'arrêt avec verrouillage Plastique Polyamide (nylon)/Acier 6 M10X1,00X17/5
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)/Acier
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
17 mm
Marque
Fabory
Classe
6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)/Acier
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M10
d2
5
d3
21
h
5
L (mm)
17
L1
17
L2
10
P
1
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
56953.100.017
EAN
8715492872692
UBB
950373161484
UNSPSC
31161611