Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
08772
08772.160.070
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
Boulon d'ajustement de construction avec écou en surcote EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 5.6/5 oversized M16X70X38
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
5.6/5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Ls (min.)
38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M16
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
5.6/5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Ls (min.)
38
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
185
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.oversized
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
24.5
d-D
M16
ds
17
k
10
L (mm)
70
m (max.)
15.9
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
15048
Numéros d'articles
Numéro d'article
08772.160.070
EAN
8717077308176
UBB
500650937054
UNSPSC
31162400