Produits similaires:
Boulon de construction avec écrou, entièrement fileté, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M12X40
Numéro d'article: 01415.120.040
Boulon avec écrou de construction EN 15048 Acier Electro zingué 8.8/8 M12X40
Numéro d'article: 01232.120.040
PEINER Vis HV à haute résistance EN 14399-4 Acier Galvanisé à chaud 10.9 M24X80
Numéro d'article: 04210.240.080
Boulon de construction avec écrou, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M20X100
Numéro d'article: 01405.200.100