text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon ajustable à tête hexagonale EN 15048 Acier Brut 8.8/8 M12X40X13


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Ls (min.) 13
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Ls (min.) 13
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 63.58
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.
Code Douanier

Dimensions

b 20.5
d-D M12
ds 13
k 8
L (mm) 40
m (max.) 12.2
P 1.75
s 18

Normes

EN 15048

Numéros d'articles

Numéro d'article 01047.120.040
EAN 8717077291607
UBB 500650771537
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.