text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette MF DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 M24X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 93.5
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
d2 (h14) 29
i 14
L ≈ 27
P 1.5
s 22

Normes

DIN 910

Numéros d'articles

Numéro d'article 55965.240.150
EAN 8715492355416
UBB 950355755626
UNSPSC 31162103

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.