text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6


Numéro d'article 1W723476
Modèle Fraises pour rainures en t
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 45
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraises pour rainures en t
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 45
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 56
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W723476
EAN 4059952678801
UBB 500745954924
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608629682
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.