Scies sauteuses
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies sauteuses
8H600518
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
Bosch Scie sauteuse GST 18 V-LI S
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8H600518
Tension nominale (V)
18
Course (mm)
23
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.4
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
120
Nombre de courses au ralenti (1/min)
550
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Course (mm)
23
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.4
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
120
Nombre de courses au ralenti (1/min)
550
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
8
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H600518
EAN
3165140786942
UBB
500673253299
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06015A5101