Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
B4400.000.015
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
Bosch Ponceuse à béton GBR 15 CAG-1500W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4400.000.015
Largeur
357
Hauteur
257
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (m)
447
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
357
Hauteur
257
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (m)
447
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
2.6
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9300
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
6.4
Code Douanier
84672959
Model
GBR 15 CAG
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4400.000.015
EAN
3165140743389
UBB
500624111240
UNSPSC
23151604
N° Article du fabricant
0601776001