Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
B4400.000.010
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
Bosch Ponceuse à béton GBR 15 CA-1500W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4400.000.010
Largeur
362
Hauteur
260
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (m)
479
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
362
Hauteur
260
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (m)
479
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
2.6
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9300
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
6.4
Code Douanier
Voir
Model
GBR 15 CA
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4400.000.010
EAN
3165140743372
UBB
500624111166
UNSPSC
23151604
N° Article du fabricant
0601776000