Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
2D095042
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
Bosch Ponceuse orbitale GSS 160 MULTI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2D095042
Largeur
110
Hauteur
143
Tension (V)
230
Longueur (m)
290
Consommation nominale (W)
180
Poids de la machine (kg)
1.2
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
110
Hauteur
143
Tension (V)
230
Longueur (m)
290
Consommation nominale (W)
180
Poids de la machine (kg)
1.2
Diamètre de circuit oscillant (mm)
1.6
Fixation produit abrasif
Coller/serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
100
Longueur de plaque de dressage (mm)
150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D095042
EAN
3165140785983
UBB
500637130989
UNSPSC
23151604
N° Article du fabricant
06012A2300