text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Marteau perforateur GBH 36V-LI 2X4,0AH


Numéro d'article B4000.007.075
Tension nominale (V) 36
Longueur (m) 407
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.5
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 3.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 36
Longueur (m) 407
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 4.5
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 3.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 940
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article B4000.007.075
EAN 3165140762236
UBB 500627660144
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 0611906002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.