Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
B4320.000.070
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
Bosch Perceuse à percussion GSB 21-2 RCT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4320.000.070
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1300
Poids de la machine (kg)
2.9
Portée du mandrin (mm)
0
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1300
Poids de la machine (kg)
2.9
Portée du mandrin (mm)
0
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
43
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
22
Puissance dissipée (W)
695
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
24
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
16
Nombre d'impacts max. (1/min)
51000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
900
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
3000
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
4750
Code Douanier
Voir
Model
GSB 21-2 RCT
Type
Percussion Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4320.000.070
EAN
3165140505642
UBB
500570630391
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
060119C700