Outils sans fil
Meuleuses d'angle
9E801619
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
BOSCH Meulage et ponçage GWS 12-125
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9E801619
Largeur
123
Hauteur
148
Tension (V)
230
Longueur (m)
362
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
2.2
Insertion d'outils
M14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
123
Hauteur
148
Tension (V)
230
Longueur (m)
362
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
2.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000-11000
Model
GWS 12-125
Type
Electric Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E801619
EAN
4059952635576
UBB
500729810332
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06013A6102