Outils filaires
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
Outils filaires
Marteaux démolitions
B4370.000.020
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
Bosch Marteau de démolition GSH 7VC-1500W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4370.000.020
Largeur
115
Hauteur
280
Tension (V)
230
Longueur (m)
540
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
8.5
Énergie de frappe max. (J)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
115
Hauteur
280
Tension (V)
230
Longueur (m)
540
Consommation nominale (W)
1500
Poids de la machine (kg)
8.5
Énergie de frappe max. (J)
13
Insertion d'outils
Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min)
2720
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
13
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4370.000.020
EAN
3165140730587
UBB
500624111083
UNSPSC
27112705
N° Article du fabricant
0611322000