text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery


Numéro d'article 9Y016930
Tension nominale (V) 18
Hauteur 193
Capacité d'accu (Ah) 4
Couple de rotation max. (Nm) 32
Ajustage du couple de rotation (Nm) 6
Adapté au diamètre de vis (mm) 6
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.95
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 193
Capacité d'accu (Ah) 4
Couple de rotation max. (Nm) 32
Ajustage du couple de rotation (Nm) 6
Adapté au diamètre de vis (mm) 6
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.95
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 4500
Visseuse pour construction à sec Oui
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y016930
EAN 4059952581200
UBB 500584083652
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K7002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.