text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 20-18 A - orbital sander


Numéro d'article 4U763885
Largeur 90
Hauteur 155
Tension (V) 230
Longueur (mm) 251
Consommation nominale (W) 200
Poids de la machine (kg) 16
Diamètre de circuit oscillant (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 90
Hauteur 155
Tension (V) 230
Longueur (mm) 251
Consommation nominale (W) 200
Poids de la machine (kg) 16
Diamètre de circuit oscillant (mm) 20
Largeur de plaque de dressage (mm) 90
Longueur de plaque de dressage (mm) 183
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 12000
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U763885
EAN 4053423327366
UBB 500745965086
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 0601070101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.