Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
7L150536
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
Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7L150536
Tension nominale (V)
180
Hauteur
209
Capacité d'accu (Ah)
20
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Hauteur
209
Capacité d'accu (Ah)
20
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
63
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
63
Poids sans bloc de batterie (kg)
106
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
550
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7L150536
EAN
4053423321524
UBB
500745967488
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019N3000