text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery

Numéro d'article 4M953290
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 3
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 3
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32
État des accus Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1750
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier
Model GSR 12V-35
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M953290
EAN 3165140953719
UBB 500704796837
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H8002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.