Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5A002270
Tension nominale (V)
180
Profondeur de coupe (90°) (mm)
51
Profondeur de coupe (45°) (mm)
35
Diamètre de la lame de scie (mm)
140
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5800
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Profondeur de coupe (90°) (mm)
51
Profondeur de coupe (45°) (mm)
35
Diamètre de la lame de scie (mm)
140
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5800
Poids sans bloc de batterie (kg)
22
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019M3100