Multimètres
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Multimètres numériques
Multimètres
2F444662
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
Bosch GDM 600-15 - Multimeter + MH 1
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2F444662
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
Test de continuité
Oui
Mesure de la capacité
Oui
Mesure de la fréquence
Oui
Plus petite résolution, tension continue
0.1 mV
Plus petite résolution, tension alternative
0.1 mV
Plus petite résolution, résistance
0.01 Ohm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
Test de continuité
Oui
Mesure de la capacité
Oui
Mesure de la fréquence
Oui
Plus petite résolution, tension continue
0.1 mV
Plus petite résolution, tension alternative
0.1 mV
Plus petite résolution, résistance
0.01 Ohm
Plage de mesure de la tension max. CA (V)
600
Plage de mesure de la tension max. CC (V)
600
Plage de mesure du courant max. CA (A)
10
Plage de mesure du courant max. CC (A)
10
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm)
40
Catégorie de circuit de mesure
CAT II
Degré de protection (IP)
IP65
Plage de mesure de la capacité max. (µF)
1000
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz)
1
Plus petite résolution, fréquence
0.01 Hz
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V)
1000
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F444662
EAN
4053423340648
UBB
500745971183
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
0601077301