Scie à onglets
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scie à onglets
4W925103
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
Bosch GCM 340-305 D - Stationary machine
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4W925103
Largeur
617
Hauteur
709
Poids
214
Tension (V)
240
Longueur (m)
885
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
617
Hauteur
709
Poids
214
Tension (V)
240
Longueur (m)
885
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4050
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
52
Ajustage de l'onglet à droite (°)
60
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
47
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W925103
EAN
4053423325867
UBB
500745968056
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601B60000