text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X Solo L-Boxx


Numéro d'article 7P727068
Tension nominale (V) 180
Longueur (m) 322
Diamètre d'alésage béton (mm) 22
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage bois (mm) 26
Nombre d'impacts max. (1/min) 4675
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1050
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Longueur (m) 322
Diamètre d'alésage béton (mm) 22
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage bois (mm) 26
Nombre d'impacts max. (1/min) 4675
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1050
Poids sans bloc de batterie (kg) 26
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P727068
EAN 4053423336559
UBB 500745965409
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611924102
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.