Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
0U439197
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
Bosch GBH 18V-22 X Solo Box
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0U439197
Tension nominale (V)
180
Longueur (m)
322
Diamètre d'alésage béton (mm)
22
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
26
Nombre d'impacts max. (1/min)
4675
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1050
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Longueur (m)
322
Diamètre d'alésage béton (mm)
22
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
26
Nombre d'impacts max. (1/min)
4675
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1050
Poids sans bloc de batterie (kg)
26
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0U439197
EAN
4053423323313
UBB
500745965243
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611924100