Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
4L904812
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
Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4L904812
Tension nominale (V)
180
Longueur (mm)
322
Capacité d'accu (Ah)
40
Diamètre d'alésage béton (mm)
22
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage bois (mm)
26
Nombre d'impacts max. (1/min)
4675
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Longueur (mm)
322
Capacité d'accu (Ah)
40
Diamètre d'alésage béton (mm)
22
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage bois (mm)
26
Nombre d'impacts max. (1/min)
4675
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1050
Poids sans bloc de batterie (kg)
26
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4L904812
EAN
4053423323320
UBB
500745965326
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611924101