Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
6L554107
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
Bosch GBH 18V-18 X 2x 2, 0 L-Boxx
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6L554107
Tension nominale (V)
180
Longueur (m)
279
Capacité d'accu (Ah)
20
Diamètre d'alésage béton (mm)
18
Énergie de frappe max. (J)
15
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage bois (mm)
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Longueur (m)
279
Capacité d'accu (Ah)
20
Diamètre d'alésage béton (mm)
18
Énergie de frappe max. (J)
15
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage bois (mm)
18
Poids sans bloc de batterie (kg)
18
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6L554107
EAN
4053423336498
UBB
500745966076
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611927101