Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
0C255047
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
Bosch GBH 18V-18 2x 4, 0 Box
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0C255047
Tension nominale (V)
180
Longueur (m)
254
Capacité d'accu (Ah)
40
Diamètre d'alésage béton (mm)
18
Énergie de frappe max. (J)
15
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Longueur (m)
254
Capacité d'accu (Ah)
40
Diamètre d'alésage béton (mm)
18
Énergie de frappe max. (J)
15
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
18
Poids sans bloc de batterie (kg)
16
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0C255047
EAN
4053423338942
UBB
500745965730
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611927002