SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
B4996
B4996.035.160
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
Bosch Foret SDS 3,5X100X160MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
100
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
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
Longueur totale (mm)
160
Diamètre du foret (mm)
3.5
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
100
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
35
Code Douanier
Voir
Type
Hammer Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4996.035.160
EAN
3165140483308
UBB
500623559589
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
2608585596