text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS max-8X D. 12 mm L.400 mm L.540 mm de travail SDS max 1


Numéro d'article 1D086031
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 540
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D086031
EAN 4059952532769
UBB 500718662355
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900202
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.